Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Halbleiterrelais, 24?230 V UC ±10 %, Gleichrichter 3...48 V DC, 100 mA, Zugfederanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3461-40178944
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1127130000
EAN/GTIN:
     4032248908912
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optokoppler, Relaismodul, industrierelais, TOZ 24-230VUC 48VDC0,1A, TOZ24230VUC48VDC0,1A, 1127130000, DIN-Schienensockel mit Halbleiterrelais, DIN-Schienensockel mit Kleinschaltrelais, DIN-Schienensockel mit SSR, DIN-Schienensockel mit Solid-State-Relais, Elektrischer Halbleiterschalter, Elektronisches Lastrelais, Elektronisches Relais, Galvanische Trennung, Halbleiter, Halbleiter Relais, Halbleiter Schalter, Halbleiter Schaltgerät, Halbleiter-Relais, Halbleiter-Schalter, Halbleiterschalter, Halbleiterschaltgerät, Halbleiterschaltung, Interface Relais, Ko, Koppel Relais, Koppel-Relais, Koppelbaustein, Minioptokopplermodul, Optogekoppeltes Modul, Optogekoppeltes Relais, Optokoppler mit Halbleiterausgang, Optokopplermodul, Relais, Relais DIN Schiene, Relais DIN-Schiene, Relais DIN-Schienenmontage, Relais Dinschiene, Relais Hutschienen Montage, Relais Hutschienenmontage, Relais Kit, Relais Sockel Kombination, Relais mit Sockel, Relaiskit, Relaiskombination, Relaisockel mit Halbleiterrelais, Relaisockel mit Kleinschaltrelais, Relaisockel mit SSR, Relaisockel mit Solid-State-Relais, SSR, SSR Ausgang, SSR Relais, SSR mit Halbleiterausgang, SSR-Ausgang, SSR-Relais, Schmales Halbleiterrelais, Schmales Industrierelais, Schmales Koppelrelais, Schmales Solid-State-Relais, Sockel mit Relais, Solid State Relais, Solid-State Relais, Solid-State-Relais, Solid-Staterelais, Solid-state-relay, Solidstaterelais, Stecksockel mit Halbleiterrelais, Stecksockel mit Kleinschaltrelais, Stecksockel mit SSR, Stecksockel mit Solid-State-Relais, Tragschienensockel mit Halbleiterrelais, Tragschienensockel mit Kleinschaltrelais, Tragschienensockel mit SSR, Tragschienensockel mit Solid-State-Relais, 0793213, 793213
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 21,01*
€ 23,18*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 21,47*
€ 23,55*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 24,83*
€ 27,21*
1
€ 8,95*
ab € 20,82*
€ 27,80*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 25,40*
€ 28,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 283,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,03*
Zubehör
Weidmüller
2556360000
ab € 1,98*
Zubehör
Weidmüller
2556400000
ab € 1,98*
Zubehör
Weidmüller
2556470000
ab € 6,17*
Zubehör
Weidmüller
2556410000
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.