Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Sicherheitszuhaltungen, i110-E0313S06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40173676
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6035038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
Sicherheitszuhaltungen, i110 Lock, Zuhalteprinzip: Arbeitsstromprinzip, Zuhaltekraft FZh: 2.000 N, Anschlussart Detail: Leitungseinführung, 3 x M20, Sichere Reihenschaltung: Keine, nur Einzelverdrahtung (mit Diagnose), Anzahl Zwangsöffner Zuhaltungsüberwachung: 2, Anzahl Schließer Zuhaltungsüberwachung: 0, Anzahl Zwangsöffner Türüberwachung: 1
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: i110-E0313S06, i110E0313S06, 6035038, Positionsschalter mit Zuhaltung, Bestätigung, Bestätigungsschalter, Bestätigungstaster, Einrichtschalter, Sicherheits-Umschaltmodul, Sicherheitsgerichteter Einzelpositionsschalter mit, Sicherheitslogik-Steuerungen, Sicherheitstechnik, Zustimmschalter, Zustimmungsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,10*
€ 308,86*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 261,02*
€ 315,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 261,73*
€ 316,46*
Frei Haus
ab € 260,81*
€ 316,53*
Frei Haus
ab € 264,35*
€ 319,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,00*
€ 374,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,89*
€ 358,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,34*
€ 338,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,52*
€ 326,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,02*
€ 310,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.