Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Halbleiterrelais, 120 V AC ±20 %, RC-Glied 5...48 V DC, 500 mA, PUSH IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3461-40163351
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1188830000
EAN/GTIN:
     4032248100064
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optische Sensorköpfe
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optokoppler, weidmüller halbleiterrelais, industrierelais, TOP 120VAC/48VDC 0.5A RC, TOP120VAC48VDC0.5ARC, 1188830000, Elektrischer Halbleiterschalter, Elektronisches Lastrelais, Elektronisches Relais, Galvanische Trennung, Halbleiter, Halbleiter Relais, Halbleiter Schalter, Halbleiter Schaltgerät, Halbleiter-Relais, Halbleiter-Schalter, Halbleiterschalter, Halbleiterschaltgerät, Halbleiterschaltung, Ko, Minioptokopplermodul, Optogekoppeltes Modul, Optogekoppeltes Relais, Optokoppler mit Halbleiterausgang, Optokopplermodul, Relais, SSR, SSR Ausgang, SSR Relais, SSR mit Halbleiterausgang, SSR-Ausgang, SSR-Relais, Solid State Relais, Solid-State Relais, Solid-State-Relais, Solid-Staterelais, Solid-state-relay, Solidstaterelais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 10,68*
€ 13,24*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 11,06*
€ 13,62*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,61*
€ 16,88*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 15,40*
€ 18,84*
58 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 25,145*
€ 30,345*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 168,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.