Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Relaiskoppler, 24 V DC ±20 %, LED grün, Freilaufdiode, Verpolungsschutz, 2 Wechsler (AgNi) , 250 V AC, 8 A, Zugfederanschluss, Prüftaste vorhanden: Ne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3461-40161789
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1123610000
EAN/GTIN:
     4032248905959
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
12,8 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaiskoppler, Relaismodul, weidmüller koppelrelais 24v, industrierelais 24v, industrierelais, TRZ 24VDC 2CO, TRZ24VDC2CO, 1123610000, DIN-Schienensockel mit Miniatur-Leistungsrelais, DIN-Schienensockel mit Miniaturrelais, DIN-Schienensockel mit Relais, Ergänzungsmodul, Interface Relais, Komplettmodul Relais, Komplettrelais, Koppel Relais, Koppel-Relais, Koppelbaustein, Koppler für Relais, Miniaturrelais, Niedriges Miniatur-Leistungsrelais, Niedriges Miniaturrelais, Niedriges Steckrelais, Relais, Relais DIN Schiene, Relais DIN-Schiene, Relais DIN-Schienenmontage, Relais Dinschiene, Relais Hutschienen Montage, Relais Hutschienenmontage, Relais Kit, Relais Reihenklemmenbaufrom, Relais Sockel Kombination, Relais mit Sockel, Relais zum Schalten, Relaiskit, Relaisklemme, Relaiskombination, Relaisockel mit Miniatur-Leistungsrelais, Relaisockel mit Miniaturrelais, Relaisockel mit Relais, Relaisstecker, Relaisverbindung, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Schnittstellen Relais, Schnittstellenrelais, Schütz, Sockel mit Relais, Stecksockel mit Miniatur-Leistungsrelais, Stecksockel mit Miniaturrelais, Stecksockel mit Relais, Tragschienensockel mit Miniatur-Leistungsrelais, Tragschienensockel mit Miniaturrelais, Tragschienensockel mit Relais, 0789871, 789871
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 6,98*
€ 8,37*
10
€ 5,46*
ab € 7,12*
€ 8,43*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 7,61*
€ 8,92*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 7,74*
€ 9,06*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,04*
€ 10,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749560000
ab € 6,84*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 7,82*
Zubehör
Weidmüller
2556480000
ab € 1,98*
Zubehör
Weidmüller
2556440000
ab € 1,93*
Zubehör
Weidmüller
2556360000
ab € 1,98*
Zubehör
Weidmüller
2556450000
ab € 8,48*
Zubehör
Weidmüller
2556370000
ab € 85,26*
Zubehör
Weidmüller
2556410000
ab € 84,96*
Zubehör
Weidmüller
1240800000
ab € 0,92*
Zubehör
Weidmüller
2007200000
ab € 0,0566*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.