Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Transformator 1-Ph., PN(kVA) 0,1/0,31, Upri(V) 400, Usec(V) 8,0, Isec(A) 12,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trafo 1-Ph. 0,1/0,31pri=400V 4AM3442-5AC00-0EA0
Trafo 1-Ph. 0,1/0,31pri=400V 4AM3442-5AC00-0EA0
Artikel-Nr.:
     3461-40157699
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM34425AC000EA0
EAN/GTIN:
     4001869984964
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
TRANSFORMATOR SITAS; PHASEN:1; PN/PN(S6)(KVA):0,1 /0,31; UPRI(V):400+/-5%; USEC(V):8,0; ISEC(A):12,5; F(HZ):50...60; SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP00; ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS; MONTAGE:SCHRAUBEN / HUTSCHIENE; EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >SICHERHEITSTRANSFORMATOR< - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
86 Millimeter
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, siemens sicherheitstrafo 100va, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, 4AM3442-5AC00-0EA0, 4AM34425AC000EA0, Einphasen-Steuertransformator, Anpassungstrafo, Anpassungstransformator, C-Kerntrafo, C-Kerntransformator, Dimmtrafo, Dimmtransformator, Einpahsen-Trockentransformator, Einphasen-Trocken-Transformator, Leichtkerntrafo, Leichtkerntransformator, Mantelkerntrafo, Mantelkerntransformator, Manteltrafo, Manteltransformator, Modulkerntrafo, Modulkerntransformator, Netzanpassungstrafo, Netzanpassungstransformator, Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Ringtrafo, Ringtransformator, Spannungstrafo, Spannungstransformator, Spar-Transformator, 0771898, 771898
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,42*
€ 110,38*
€ 5,46*
ab € 89,34*
€ 113,80*
Frei Haus
ab € 94,58*
€ 120,05*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.