| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40155256 Herst.-Nr.: 92.050.2453.0 EAN/GTIN: 4049088098116 |
| |
|
| | |
| Leuchtenanschluss gesis LINECT, GST18i5, 5-polig, 250 V, 20 A, 1 Eingang, 1 Abgang, 1 Abgang zur Kontaktierung der leuchtenseitigen Anschlussklemme mit LINECT Schnittstelle 16 A. Zum Anschluss von Leuchten mit LINECT- Schnittstelle an Netz- und DALI-Steuerstromkreise, Kodierung: pastellblau, Gehäusefarbe weiß. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Serbien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Distributor, GST18i5, Gebäudeinstallation, Kompaktverteiler, Multiverteiler, Potenzialverteiler, Verteil, Verteiler, Verteilung, gesis® CLASSIC, steckbare Gebäudeinstallation |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 7,26* | € 9,08* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,9239* | € 11,4839* | | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,22652* | € 11,90652* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,2722* | € 11,9822* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 10,8545* | € 15,7145* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|