Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Halbleiterrelais, 230 V AC +10 % / -20 %, Varistor 24...230 V AC, 100 mA, PUSH IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3461-40151108
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8951290000
EAN/GTIN:
     4032248742066
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optokoppler, Triac, Varistor, weidmüller halbleiterrelais, industrierelais, TOP 230VAC/230VAC 0,1A, TOP230VAC230VAC0,1A, 8951290000, Elektrischer Halbleiterschalter, Elektronisches Lastrelais, Elektronisches Relais, Galvanische Trennung, Halbleiter, Halbleiter Relais, Halbleiter Schalter, Halbleiter Schaltgerät, Halbleiter-Relais, Halbleiter-Schalter, Halbleiterschalter, Halbleiterschaltgerät, Halbleiterschaltung, Ko, Minioptokopplermodul, Optogekoppeltes Modul, Optogekoppeltes Relais, Optokoppler mit Halbleiterausgang, Optokopplermodul, Relais, SSR, SSR Ausgang, SSR Relais, SSR mit Halbleiterausgang, SSR-Ausgang, SSR-Relais, Solid State Relais, Solid-State Relais, Solid-State-Relais, Solid-Staterelais, Solid-state-relay, Solidstaterelais, 0781216, 781216
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 13,82*
€ 16,62*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 14,33*
€ 17,08*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 16,40*
€ 19,40*
10
Frei Haus
ab € 17,556*
€ 20,486*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 17,77*
€ 20,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 206,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 7,81*
Zubehör
Weidmüller
1528230000
ab € 2,0188*
Zubehör
Weidmüller
2460740000
ab € 2,0188*
Zubehör
Weidmüller
1527930000
ab € 0,25167*
Zubehör
Weidmüller
2460450000
ab € 0,26773*
Zubehör
Weidmüller
1527940000
ab € 0,45607*
Zubehör
Weidmüller
1528120000
ab € 0,69939*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.