| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40150993 Herst.-Nr.: R1.188.0950.1 EAN/GTIN: 4015573809697 |
| |
|
| | |
| Basisgerät EN 574 Typ IIIC, Zweikanalige Ansteuerung, 2x Öffner/Schließer Anlaufsperre, Querschlußerkennung, Gleichzeitigkeitsüberwachung, 2 Freigab en, 1 Melder, AC 230 V 50-60Hz, Schraubklemme steckbar Weitere Informationen: | | Breite: | 22,5 Millimeter | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, Sicherheits Zweihandrelais, Zweihandsicherheitsrelais, sicherheitsrelais 230vac, schutztürwächter, sicherheitsrelais 230v, SNZ4052K-A AC 230V(B), SNZ4052KAAC230VB, R1.188.0950.1, Zweihandschaltgerät, 230V(B), Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Pressensteuerungsgerät, Relais, Sicher, Zwei-Hand-Bedienungsrelais, Zweihandrelais |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,86* | € 156,26* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 136,66* | € 156,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 141,02* | € 162,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,52* | € 162,31* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 237,43* | € 263,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|