Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Laststromversorgung SIMATIC PS307, 1-phasig DC 24 V/10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40136191
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES73071KA020AA0
EAN/GTIN:
     4025515152484
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
SIMATIC S7-300 Geregelte Stromversorgung PS307 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/10 A Die einphasige Laststromversorgung SIMATIC PS307 (System- und Laststromversorgungen) mit automatischer Bereichsumschaltung der Eingangsspannung ist in Design und Funktionalität optimal an die Steuerung SIMATIC S7-300 angepasst. Über den Verbindungskamm, der zum Lieferumfang der System- und Laststromversorgung gehört, ist die Versorgung der CPU schnell hergestellt. Die 24-V-Versorgung von anderen S7-300-Systemkomponenten, Ein-/Ausgabestromkreise der E/A-Module und gegebenenfalls der Sensorik und Aktorik ist zusätzlich möglich. Umfangreiche Zertifizierungen wie UL, ATEX oder GL ermöglichen einen universellen Einsatz. Egal welche Branche, egal welche Anforderung - Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
80 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, SIMATIC S7 Kommunikationsmodul, SIMATIC S7 Stromversorgung, SIMATIC S7-300 Stromversorgung, Schaltnetzteil geschlossen, Siemens-Sector-Switch, hutschienen netzteil 24v 240w, simatic s7 kommunikationsmodul, siemens simatic s7 stromversorgung, 6ES7307-1KA02-0AA0, 6ES73071KA020AA0, 1-phasig, Advanced Controller, Industriestromversorgung, Laststromversorgung, Netzgeräte 24 V DC, Netzteile, PM, PS, Power Module, S7-300 Systemkomponente, S7-300-Versorgung, SIMATIC Design, SIMATIC PS307, SIMATIC S7-300, Siemens Stromversorgungen, Steuerung S7-300, Systemstromversorgung, 6101783
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
€ 8,90*
ab € 200,32*
€ 226,96*
Frei Haus
ab € 204,14*
€ 230,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 213,64*
€ 240,67*
Frei Haus
ab € 208,54*
€ 240,67*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 229,35*
€ 257,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,06*
€ 305,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,58*
€ 302,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,00*
€ 295,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,31*
€ 290,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,35*
€ 272,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP19642BA00
ab € 40,53*
Zubehör
Siemens
6EP43467RB000AX0
ab € 59,74*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA31
ab € 85,84*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA51
ab € 85,66*
Zubehör
Siemens
6EP44387FB003DX0
ab € 134,57*
Zubehör
Siemens
6EP44387EB003DX0
ab € 185,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.