Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Doppelstock-Zugfederklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40132994
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031526
EAN/GTIN:
     4017918176303
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Potentialverteiler
Potenzialverteiler
Doppelstock-Zugfederklemme, mit Potenzialverbinder, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. und 2. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Bemessungsspannung:
500 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Zugfederklemme, phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, STTB 1,5-PV, STTB1,5PV, 3031526, Durchgangs-Reihenklemme, ATEX, Bolzenklemme, Durchgangsreihenklemme, EX, Klemme, Mehrstockklemme, Mehrstockklemmen, Reihenklemme, Reihenklemmen - CLIPLINE, ST-Doppelstockklemmen, Schraubenlose Reihenklemme, Steckbar, Zugfederklemmen, grau, 0459390, 459390
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,49*
€ 2,93*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 2,94*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5912*
€ 3,0412*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 3,05*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,6264*
€ 3,0764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,0764*
€ 3,66092
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6264*
€ 3,12542
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 153,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030459
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3030747
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
3036712
ab € 0,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 10,49*
Zubehör
Phoenix Contact
0818166
ab € 30,186*
Zubehör
Phoenix Contact
0828742
ab € 2,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0824630
ab € 8,8789*
Zubehör
Phoenix Contact
0829651
ab € 8,12625*
Zubehör
Phoenix Contact
3039900
ab € 37,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.