Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED ENG. 6AV6613-0AA51-3CA5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-40127045
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV66130AA513CA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIMATIC WinCC flexible Engineerings...
SIMATIC WinCC flexible Runtimesoftw...
simatic wincc flexible engineerings...
Mit OPC-Schnittstelle, Client, Mit Programmierschnittstellen, Runtime-Betriebssystem, Windows XP, Geeignet für Betriebssystem Windows 7, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7, Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem 1000MB, Branchen- u. technologische Erweiterungen integriert, Max. Serveranzahl 1, Max. Anzahl der Clients 0, Alarm-Management, Trend-Darstellung, Max. Anzahl Multiuser Projektierung 0, Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System, Anzahl der Online/Runtime-Sprachen 16, Sprachumschaltung möglich, Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen 32, Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen 6, Mit Skriptsprache Visual Basic, Objektbausteinbibliothek integriert, Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich, Meldesystem integriert, Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung integriert, Reportsystem/Protokollsystem integriert, Funktion Prozessdiagnose optional, SQL-Datenbank optional, Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem 1,6GHz, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: HMI-Software, Projektierungssoftware, SIMATIC, Software, Vidualisierung, Visualisierungs-Software, Visualisierungssoftware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.345,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.779,58*
€ 8.067,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.675,69*
€ 7.944,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.508,80*
€ 7.745,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.411,40*
€ 7.629,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.346,90*
€ 7.552,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.345,09*
€ 7.550,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.