| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40115422 Herst.-Nr.: 1702000 EAN/GTIN: 4250111810869 |
| |
|
| | |
| BHT-200 Innenstation Audio mit Hörer Standard AP i2Audio weiß. Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Bestehend aus einem Innenstation mit Hörer für die Wandmontage, Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff und komfortable Magnet-Hörerhalterung mit Reed-Kontakt. 4 Funktionstasten: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht, und Rufabsteller. Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar. 12 harmonische Ruftöne, davon 6 Gongtöne wählbar. Freie Zuordnung der Ruftöne zur Unterscheidung von Tür-, Etagen- oder Internruf. Elektronische Einstellung der Rufton-Lautstärke, Rufton-Absteller mit Kontrollanzeige, optische Zustandsanzeige, Anklopfen bei aktiver Verbindung, mithörgesperrt und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. Bis zu 3 Innenstationen sind im Parallelbetrieb möglich. Etagenrufweiterleitung über den i2BUS an die parallelen Innenstationen. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Montageart: | Aufputz | Breite: | 100 Millimeter | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1702000, Innenstation für Türkommunikation, BHT-200wei, Freisprechstelle, Innenstation, Lautsprecher, Lautsprecher, Netzgerät, Relais,BHT-200wei, Netzgerät, Relais, Wohnungstation, 7100867 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,45* | € 53,01* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 40,72* | € 53,19* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 41,43* | € 54,00* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 41,29* | € 54,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,50* | € 54,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|