Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Motorschutzschalter
>
Artikel
Eaton Electric Motorschutzschalter, 3-polig + 1 Schließer + 1 Öffner, Ir = 16 - 20 A, Schraubanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40111861
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
039422
EAN/GTIN:
4015080394228
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Motorschutzschalter mit vormontiertem Normalhilfsschalter als Komplettgerät mit Vorteilen in der Montage aufgrund reduzierter Auspackzeiten - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
54 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Leistungsschalter für Motorschutz
Weitere Suchbegriffe:
Hilfsschalter
,
Motorschutzschalter
,
eaton hilfskontakt
,
eaton motorschutzrelais
,
PKZM0-20/NHI11
,
PKZM020NHI11
,
039422
,
Leistungsschalter für Motorschutz
,
Leistungsschalter
,
MCCB
,
Motorschutz-Komplettgerät
,
Motorstarter
,
Starterkombinationen
,
5702458
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,67*
€ 79,42*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,46*
€ 81,63*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 71,13*
€ 87,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 74,24*
€ 90,79*
Lager 3461
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,21*
€ 91,99*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller CI-K2-PKZ0-G Elektrische Abdeckung Kunststoff IP65
Moeller
219654
ab € 8,03*
Zubehör
Moeller CI-PKZ0-GM Elektrische Abdeckung Kunststoff IP55
Moeller
260089
ab € 8,66*
Zubehör
Moeller E-PKZ0-G Elektrische Abdeckung Kunststoff IP55
Moeller
072907
ab € 12,68*
Zubehör
063959 - B3.2/4-PKZ0
Eaton
063959
ab € 9,81*
Zubehör
063963 - B3.2/2-PKZ0
Eaton
063963
ab € 7,59*
Zubehör
073132 - U-PKZ0(110V50HZ)
Eaton
073132
ab € 20,67*
Zubehör
073134 - U-PKZ0(220V50HZ)
Eaton
073134
ab € 20,79*
Zubehör
073145 - U-PKZ0(208V60HZ)
Eaton
073145
ab € 20,72*
Zubehör
073147 - U-PKZ0(480V60HZ)
Eaton
073147
ab € 20,86*
Zubehör
073181 - A-PKZ0(24V50HZ)
Eaton
073181
ab € 20,81*
Zubehör
073184 - A-PKZ0(110V50HZ)
Eaton
073184
ab € 22,33*
Zubehör
073187 - A-PKZ0(230V50HZ)
Eaton
073187
ab € 20,69*
Zubehör
073190 - A-PKZ0(400V50HZ)
Eaton
073190
ab € 20,68*
Zubehör
073199 - A-PKZ0(480V60HZ)
Eaton
073199
ab € 23,37*
Zubehör
073203 - A-PKZ0(110VDC)
Eaton
073203
ab € 28,51*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen