Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Not-Aus-Schalter komplett Drehantrieb rot/gelb PE-/N-Klemme 125A 4-50mm² 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-40100465
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD28660TB53
EAN/GTIN:
     4011209524408
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 3- polig, Iu: 125 A, Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 45 kW, Isolierstoff- Kapselung für metrische Verschraubung, Drehantrieb, rot/gelb Der Haupt- und Not-AUS-Schalter 3LD für eine sichere Abschaltung von Lasten in unterschiedlichsten Umgebungen. Die Einsatzmöglichkeiten der Netztrenneinrichtungen 3LD3 sind vielfältig. Nach Netztrennungen sorgen sie für die sichere Freischaltung der gesamten elektrischen Ausrüstung, schalten so zum Beispiel Drehstrommotoren, aber auch Klima- und Lüftungsanlagen. 3LD3 sind zudem prädestiniert für den Einsatz von Steuer- oder Schaltschränken insbesondere für Anwendungen in kleinen Maschinen (z.B. Sägen, Kompressoren, Pumpen, Betonmischer, Bohrmaschinen, Fräsen und Holzbearbeitungsmaschinen). Die Siemens Haupt- und Not-AUS-Schalter 3LD zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Modularer Aufbau, schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern, N- PE-Klemme oder 4. Pol. 2. Vielseitig einsetzbar dank lokaler Approbationen. 3. Eine mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen. 4. Für Gleichstromanwendungen einsetzbar. 5. Montagearten: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene. 6. Optimale Netztrennung von 16 A bis 63 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 223,20*
€ 257,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 223,57*
€ 259,37*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 225,42*
€ 261,15*
Frei Haus
ab € 236,09*
€ 270,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 250,16*
€ 285,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,15*
€ 310,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,49*
€ 306,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,70*
€ 297,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,45*
€ 290,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,42*
€ 268,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH10000AF00
ab € 0,64*
Zubehör
Siemens
3LD92405D
ab € 10,75*
Zubehör
Siemens
3LD92805D
ab € 9,98*
Zubehör
Siemens
3LD92805DF
ab € 16,89*
Zubehör
Siemens
3LD92405DF
ab € 19,11*
Zubehör
Siemens
3LD92005CF
ab € 13,75*
Zubehör
Siemens
3LD92005C
ab € 7,74*
Zubehör
Siemens
3LD92006C
ab € 8,70*
Zubehör
Siemens
3LD92800C
ab € 13,30*
Zubehör
Siemens
3LD92802C
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.