| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40098445 Herst.-Nr.: 3065502 EAN/GTIN: 0662488655020 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10?30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler, LED rundum sichtbar, Ausblendgrenze über Potentiometer einstellbar, max. Reichweite: 100 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Schutzart (IP): | IP67 | Einstellverfahren: | manuelle Einstellung | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, turck lichttaster, lichttaster, lichttaster 100mm, QS18VP6AF100, 3065502, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Induktiver Sensor, LED-Taster, Licht-Schranke, Lichtschalter, Lichtschranke, Lichtsensor, Näherungsschalter, Optiktaster, Optoelektron, Taster, 6305562 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 86 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 108,74* | € 138,21* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 111,27* | € 140,93* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 112,71* | € 143,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,07* | € 146,81* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 115,32* | € 146,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|