Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Koppelrelais mit Schraubanschlüssen, 1 Wechsler 6 A, Spule 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3461-40093134
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     385170240050
EAN/GTIN:
     8012823122991
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Impulsrelais
Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 1 Wechsler 6 A / 250 V AC Spulenspannung 24 V DC, Kontaktmaterial AgNi, LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
6,2 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, finder industrierelais 24v dc, industrierelais finder, industrierelais 24v, 38.51.7.024.0050, 385170240050, Ergänzungsmodul, Koppelbaustein, Relais, Relais zum Schalten, Relaisklemme, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Schütz, 0709114, 709114
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 5,38*
€ 7,11*
1
€ 5,95*
ab € 5,39*
€ 7,12*
1 Tag
552
1
€ 6,40*
ab € 5,52*
€ 7,29*
1 Tag
97
1
€ 5,90*
ab € 5,64*
€ 7,75*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,95*
€ 7,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09301
ab € 0,56*
Zubehör
Finder
09320
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.