| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40092879 Herst.-Nr.: 4011126366167 EAN/GTIN: 4011126366167 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter, mit metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423. Nenngröße : M 63 Höhe : 6 mm Schlüsselweite : 70 mm Werkstoff : Messing, vernickelt Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Gewindemaß (metrisch): | 63 | Ausführung: | Mutter | Herkunftsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m63, 420M63, 4011126366167, Mutter, Ex-Gegenmutter, Ex-Sechskantmutter, Explosionsgeschützte Gegenmutter, Explosionsgeschützte Sechskantmutter, MS-6kant-Mutter, Potentialausgleich-Sechskantmutter, Sechskantmutter, Sechskantmutter für Potentialausgleich, Sechskantmutter-Explosionsgeschützt, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelverschraubung, 0482147, 482147 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 2,611* | € 3,451* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,6145* | € 3,9345* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,6146* | € 3,9346* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,1407* | € 4,7107* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,20* | € 4,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|