| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40092388 Herst.-Nr.: 206910 EAN/GTIN: 4015082069100 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubung, Leitungseinführung=M20, Bohrungsdurchmesser=20.5mm, Verwendung Kabel NYM/NYY, 4-adrig=H05VV-F4x2.5/3x4, NYM 5x1.5/5x2.5qmm , Schutzart IP68 bis 5 bar (30min), Polyamid, halogenfrei, RAL 7035, mit Gegenmutter und integrierter Zugentlastung, Brandklasse V2 nach UL94, Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m20, kabelverschraubung, V-M20, VM20, 206910, AS-Interface, Kabelverschraubungen, M22-ASI, RMQ-Titan-ASI, Signalsäule-ASI, Verschraubung, 0728123, 728123 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,18* | € 1,75* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 1,32* | € 1,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 1,19333* | € 1,77333* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,22* | € 1,81* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,27* | € 1,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|