Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Induktiver Sensor M8 x 1 3-Leiter DC PNP, 2-Leiter DC PNP/NPN Öffner Betrieb als


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40092166
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IE5349
EAN/GTIN:
     4021179085359
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M8 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 3 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, 3-Leiter DC PNP, 2-Leiter DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Öffner, n.c., Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Betrieb als 3-Leiter oder 2-Leiter möglich, Werkstoff Gehäuse: Messing spezialbeschichtet aktive Fläche: LCP orange Befestigungsmuttern: Messing
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, IEBC003BBSKG/AS, IEBC003BBSKGAS, IE5349, Induktiver Näherungsschalter, 2-Leiter DC PNP/NPN, 3-Leiter, 3-Leiter DC PNP, Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Metallgewinde, Schaltabstand 3mm, bündig einbaubar, n.c., Öffner, 6306233
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 5,99*
ab € 41,78*
€ 53,62*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,90*
€ 55,83*
€ 5,95*
ab € 44,78*
€ 56,41*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,45*
€ 57,60*
€ 5,46*
ab € 46,29*
€ 58,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1441040
ab € 5,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1441066
ab € 5,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1506888
ab € 8,11*
Zubehör
ifm electronic
E10221
ab € 3,27*
Zubehör
ifm electronic
E10734
ab € 2,34*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 10,82*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 12,74*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 15,61*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 10,75*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 12,66*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 15,50*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 13,11*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
ab € 14,89*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
ab € 18,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.