| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40088565 Herst.-Nr.: 0053128 EAN/GTIN: 4030641531287 |
| |
|
| | |
| Relais zur Messung von Gleich- und Wechselspannungen gemäß IEC/EN 60 255 ? Meßbereiche von 2 mA bis 25 A ? hohe Überlastbarkeit ? Meßfrequenz bis 5 kHz ? mit Zeitverzögerung ? LED-Anzeigen für Betriebsbereitschaft und Kontaktstellung ? wahlweise mit galvanisch getrennter DC-Hilfsspannung bis AC/DC230V ? wahlweise mit Anlaufüberbrückung ? wahlweise mit Speicherverhalten ? Baubreite 45mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, differenzstromrelais dold, industrierelais, BA9053/010 AC0,5-5A AC230V 0-20S, BA9053010AC0,55AAC230V020S, 0053128, Stromüberwachungsgerät, Fehlerstromrelais, Lastüberwachungsgerät, Lastüberwachungsrelais, Messrelais, Relais, Relais zur Messung u. Meldung v. Unterströmen, Strom-Überwachungsrelais, Stromwächter, Unterstromrelais, Überwachungsrelais, 0758537, 758537 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 99 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 146,18* | € 165,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,73* | € 167,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,67* | € 174,29* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 157,25* | € 177,50* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 165,35* | € 186,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|