| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40083996 Herst.-Nr.: 0054134 EAN/GTIN: 4030641541347 |
| |
|
| | |
| Stromwächter nach IEC 255, VDE 0435 für Einbau in I-Verteiler - Schaltpunkt 0,175...1A AC, bis 40A dauernd, - kurzzeitig für 2s bis 150A überlastbar - Reaktionszeit 60ms - Hilfsspannung AC230V - 1 Wechsler, Dauerstrom 5A - Baubreite 17,5mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 17,5 Millimeter | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: differenzstromrelais dold, differenzstromrelais, stromüberwachungsrelais 240v, IK8839.11 1A MAX.20A AC220-240V, IK8839.111AMAX.20AAC220240V, 0054134, Stromüberwachungsgerät, Fehlerstromrelais, Lastüberwachungsgerät, Lastüberwachungsrelais, Messrelais, Relais, Relais zur Messung u. Meldung v. Unterströmen, Strom-Überwachungsrelais, Stromwächter, Unterstromrelais, Überwachungsrelais, 0769071, 769071 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 100 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 108,01* | € 127,98* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 109,26* | € 129,26* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 112,43* | € 133,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,73* | € 134,51* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 122,56* | € 143,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|