| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40067151 Herst.-Nr.: 2258 EAN/GTIN: 4021393001173 |
| |
|
| | |
| Weich-PVC-Klebeband. Träger: Weich-PVC-Folie, Klebstoff: Acrylat; erfüllt die Anforderung nach DIN EN 60454 Typ 10 ; VDE-Prüfzeichen ; schwer entflammbar nach DIN 4102 , Prüfzeichen P-MPA.E-02-596 ; schmiegsame, weiche Folie; hohe Klebkraft Anwendungen / Einsatzgebiete: Einsetzbar als Montageband für Installationsrohre (z.B. WICU); Als Verschlussklebeband für Isolierfolien (z.B. Isogenopak); Für den Luftkanalbau; Als Schutz von Rohrleitungen in der chem. Industrie und in Nässebetrieben - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korrosionsschutzbandage, Korrosionsschutzbinden, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, coroplast schwarz elektroisolierband 10m, pvc-band, pvc-band schwarz, 352 0,15MMx100MMx10M SW KB5, 3520,15MMx100MMx10MSWKB5, 2258, Klebeband, Abschirmband, Befestigungsband, EMV-Band, Glasgewebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Schrumpfband, Schutz-band, Schutzband, Selbstamalgamierendes Band, Universalkle |
| | |
| |