Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Induktiver Sensor M8 x 1 DC PNP Schließer Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40036587
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IEC200
EAN/GTIN:
     4021179242257
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M8 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 2 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 20 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Ganzmetall-Gehäuse , Erhöhter Schaltabstand , Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: V4A (1.4404) aktive Fläche: V4A (1.4404) Befestigungsmuttern: V4A (1.4404) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 2mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, IEK3002BBPKG/AM/US-104-DPS, IEK3002BBPKGAMUS104DPS, IEC200, Induktiver Näherungsschalter, 3-Leiter, DC PNP, Induktive Sensoren, Induktiver Ganzmetallsensor, Induktiver Sensor, Metallgewinde, Schaltabstand 2mm, Schließer, bündig einbaubar, n.o.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 43,49*
€ 55,14*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,69*
€ 59,32*
€ 5,46*
ab € 48,79*
€ 60,45*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 48,81*
€ 60,70*
Frei Haus
ab € 49,66*
€ 61,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
ifm electronic
E10221
ab € 3,27*
Zubehör
ifm electronic
E10734
ab € 2,35*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 15,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.