Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPF Electronic Sensor Laser, reflex, 50x50x15mm, Laserdiode, Sensor Laser, reflex, 50x50x15mm, Laserdiode,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40034995
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     PR170420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laser Sensor
Laserdiode
laser sensor ipf
laser sensor
Optoelektronische-Sensoren sind heutzutage unverzichtbare Bestandteile in vielen automatisierten Herstellungsprozessen. Überall dort, wo Teile noch zuverlässiger berührungslos und schnell zu erfassen, zählen, messen oder zu positionieren sind, kommen diese hochgenauen Laser-Sensoren zum Einsatz. Sie dienen zur genauen Positionserfassung von Objekten aus Metall, Glas, Kunststoff, Holz, Papier und vielem mehr. Die Sensoren dieser Baureihe verfügen über eine Glasoptik in einem robusten Zinkdruckgussgehäuse. Mit dem kleinen, roten Laserpunkt können sie immer einfach und zuverlässig ausgerichtet werden. Die Entfernungseinstellung der Taster-Geräte erfolgt über eine mechanische Verstelleinheit. Die Schutzart IP67 bleibt dabei gewährleistet und Objekte werden unabhängig von ihrer Farbe zuverlässig erkannt. Das Funktionsprinzip dieser Taster beruht auf dem Triangulationsverfahren, bei dem die Objektposition aus dem Winkel des vom Objekt reflektierten Lichtes bestimmt wird. Bei allen Triangulationssensoren muss darauf geachtet werden, dass der Laserpunkt von der Empfänger-Optik direkt gesehen werden kann und dass sich keine Hindernisse vor dieser Optik befinden. Die gelbe LED-Anzeige leuchtet, wenn der Ausgang sicher geschaltet ist. Wenn die gelbe LED der Reflex-Schranken bei geschaltetem Ausgang blinkt, arbeiten die Geräte ohne ausreichende Funktionsreserve. Dieses ist beispielsweise der Fall, wenn die Sensoren verschmutzt oder dejustiert sind. Zur Vermeidung einer gegenseitigen optischen Beeinflussung verfügen die Taster-Geräte über eine Störunterdrückung. Somit ist es möglich, Sensor an Sensor zu montieren, ohne dass es zu Fehlschaltungen kommt. Anwendungsbeispiele Erfassung von Objektkanten mit hoher Genauigkeit Kontrolle von Teilen beliebiger Form und Farbe Berührungslose Positionserfassung Impulsgeber für Zähleinrichtungen Erkennung kleinster Objekte - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: PR170420, Reflexions-Lichtschranke, Lichtschranke, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflexions, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke, sensor laser,reflex 15,4x50x50,rotl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 503,98*
€ 575,41*
Frei Haus
ab € 507,84*
€ 579,37*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 507,47*
€ 580,66*
Frei Haus
ab € 514,25*
€ 584,68*
€ 5,90*
ab € 543,61*
€ 614,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,66*
€ 690,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,87*
€ 678,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,85*
€ 657,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,28*
€ 641,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,47*
€ 603,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.