Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger SCHUKO® Steckdose mit Klappdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40033981
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA002083A0817
EAN/GTIN:
     4011395993156
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
Aufputz-Schalterprogramme, ocean (IP 44), SCHUKO Steckdosen, Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO Steckdose mit Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 Volt
Ausführung:
SCHUKO
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Feuchtraum Steckdose, Feuchtraumsteckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Sicherheitsversorgung (Grün), schuko-steckdose aufputz ip44, schuko-steckdose aufputz, schuko-steckdose, 20 EW-53, 20EW53, 2CKA002083A0817, Steckdose, 53, ABB, AP-Steckdose, American-National-Standard-Steckdose, Aufputzdose, B&J, BJ, Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, Britsh-Standard-Steckdose, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, DWD-Anbausteckdose, Doppelsteckdose, Drehstrom, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Zubehör, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Einbausteckdose, Einzelsteckdosen, Erdungsstift, Euro-Amerikanischer Standard, FI-Steckdose, Fehlerstrom-Steckdose, Fehlerstromschutz, Feuchtraum, Flanschsteckdose, HNA-Steckdose, Installationssteckdose, Kanalsteckdose, Kleinspannungswanddose, Kleinspannungswandsteckdose, Maschinensteckdose, NEMA-Steckdose, SCHUKO-2-fach-Steckdose, SCHUKO-3-fach-Steckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Abdeckplatte, SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdose 45°, SCHUKO-Steckdose SNAP IN, SCHUKO-Steckdose für Feinsicherung, SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte, SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck, SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld, SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Symbol STECK, SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe, SCHUKO-Steckdose mit Zentralstück 50 x 50 mm, SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz, SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, SCHUKO® Steckdose, SCHUKO® Steckdose mit Klappdeckel, Schalterprogrammsteckdose, Schuko, Schukoaufputzdose, Schukoaufputzsteckdose, Schukosteckdose, Schukowanddose, Schutzkontaktsteckdose für Einbau in Installation, Schweizer Steckdose, Steckdose Typ 12, Steckdose Typ 13, Steckdose Typ 15, Steckdose Typ 23, Steckdose Typ 25, Steckdose Typ 30, Steckdose Typ 34, Steckdose ip 44, Steckdose mit Beschriftungsfeld, Steckdose mit Feinsicherung, Steckdose mit Klappdeckel, Steckdose mit Kontrollleuchte, Steckdose mit Schutzkontakt, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Steckdose ohne Schutzkontakt, Steckvorrichtung, Terko-Steckdose, UP-Steckdose, USA-Steckdose, Universal-Steckdose, Universalsteckdose, Unterputz-Steckdose, Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose, Wanddose, Wandsteckdose, Wasserdicht, Wassergeschützt, Werkbank-Steckdose, Zweifach-Einbausteckdose, Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose, feuchtraumsteckdose, steckdose ap 1-fach, steckdose ip44, 0860274, 860274
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1583
1
€ 5,90*
ab € 6,63*
€ 8,89*
1 Tag
425
1
€ 6,40*
ab € 6,66*
€ 8,93*
1
€ 5,95*
ab € 6,78*
€ 9,09*
1 Tag
223
1
€ 4,98*
ab € 6,84*
€ 9,17*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,67*
€ 10,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
2083-0-0834
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.