Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPF Electronic Sensor Laser, Einweglichtschranke Sender, 64x14x12 Sensor Laser, Einweglichtschranke Sender, 64x14x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40033206
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     PS130071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
einweg-lichtschranke ipf
einweg-lichtschranke
ipf Lasersensoren der Baureihe 13 sind optoelektronische Näherungsschalter mit einem sehr genauen Laserstrahlverlauf in einer äußerst kleinen und kompakten Bauform. Die Reichweite liegt zwischen 1 und 6m. Durch den Einsatz runder Blenden erfolgt eine homogene Lichtverteilung innerhalb des Laserstrahles. Das von einer Präzisionsoptik (Asphäre aus Glas) emittierte Laserlichtbündel erlaubt ein Erkennen von kleinsten Gegenständen (z.B. Fäden) selbst bei großer Sender / Empfänger- Distanz. Laserlichtschranken bieten als Grenzmelder, Positionsschalter und Impulsgeber in automatischen Anlagen und Produktionsabläufen prozesssichere Problemlösungen. Sie erfassen äußerst präzise sehr kleine Gegenstände aus Metall, Glas, Kunststoff, Holz, Papier usw. Die Sensoren arbeiten mit sichtbarem Rotlicht und lassen sich deshalb leicht zueinander ausrichten. Die Laserleistung der Sender lässt sich über den Stromsteuereingang einstellen. Außerdem erlaubt dieser Eingang ein Abschalten des Lasers und kann somit zum Testen der Laserlichtschranke verwendet werden (Testeingang). Anwendungsbeispiele Entnahmekontrolle von Artikeln aus Werkzeugen Referenzpunkt-Sensor bei Positionieraufgaben Abfrage von Kleinstteilen (Drähte / Stifte / Bohrungen) Vollständigkeitüberwachung bei Montageaufgaben Erfassung sehr schnell bewegter Bauteile Messaufgaben durch Integration von Schlitzblenden - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: PS130071, Einweglichtschranke, Einzelweg, Einzelweglichtschranke, Empfänger, Lichtschranke, Nur-Sender, Sender, oneway, sensor laser,sender 12x64x14,Bl0,3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,10*
€ 417,43*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 365,31*
€ 420,97*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,97*
€ 500,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,28*
€ 487,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,84*
€ 474,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,51*
€ 464,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,31*
€ 434,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.