Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Elektronischer Drucksensor -1...10 bar G 1/8 I DC PNP 2 x Schließer / Öffner pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40024261
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PQ7834
EAN/GTIN:
     4021179257763
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich: -1...10 bar, Prozessanschluss: G 1/8 I, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 18...32 V DC, Stromaufnahme: 50 mA, 2 x Schließer / Öffner programmierbar oder 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Öffner (Diagnosefunktion), 2 x n.o. / n.c. progr. oder 1 x n.o. / n.c. progr. + 1 x n.c. (Diagnosefunktion) M8-Steckverbindung, Funktion programmierbar, Werkstoff Gehäuse: PBT (Pocan) FPM (Viton) Polyester, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: Messing FPM (Viton) Silizium (beschichtet) PBT (Pocan)
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, Vakuumschalter, ifm druckluftschalter, vakuumschalter, druckmessumformer 10 bar, PQ-010-RHR18-QFPKG/AS/, PQ010RHR18QFPKGAS, PQ7834, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, . -1...10 bar, 4-Leiter, Anzeigeeinheiten:, DC PNP, Drucksensor für die Pneumatik, Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Funktion programmierbar, bar. kPa. psi. inHg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
Frei Haus
ab € 106,59*
€ 126,40*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,15*
€ 138,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 117,13*
€ 138,99*
€ 5,46*
ab € 120,24*
€ 141,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,23*
€ 143,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1441053
ab € 6,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1441079
ab € 6,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1506891
ab € 8,64*
Zubehör
ifm electronic
E37340
ab € 5,83*
Zubehör
ifm electronic
EVC151
ab € 14,17*
Zubehör
ifm electronic
EVC153
ab € 12,05*
Zubehör
ifm electronic
EVC154
ab € 14,17*
Zubehör
ifm electronic
E30076
ab € 18,09*
Zubehör
ifm electronic
E30077
ab € 19,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.