Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast Elektroisolierband 302 0,15mmx15mmx10m gelb KB12


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     3461-40017579
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     1639
EAN/GTIN:
     4021393001296
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Weich-PVC-Elektroisolierband,Träger: PVC-Folie, schwarz, gelb, orange, rot, violett, hellblau, blau, grün, grau, silber,braun, weiß, grüngelb. Klebstoff: Acrylat. Mit VDE-Prüfzeichen ; erfüllt die Anforderung nach DIN EN 60454 Typ 10 ; schwer entflammbar ; ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit ; schmiegsame, weiche Folie; wechseltemperaturbeständig ; DIN EN 60 454-3-1 / F-PVC/105/A-Tx Typ 10. Vorzugsbreiten: 9, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50 mm (weitere auf Anfrage).Für alle normalen Isolierarbeiten, u. a. Reparatur beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen, Kennzeichnen des Schutzleiters (grüngelb).
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, isolierband coroplast 0,15mmx15mmx10m, pvc-band, pvc-band coroplast, 302 0,15MMx15MMx10M GE KB12, 3020,15MMx15MMx10MGEKB12, 1639, Klebeband, Abschirmband, Befestigungsband, Gewebeband, Iso-Band, Montageband, Premiumband, Universalklebeband
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 0,35*
€ 0,54*
Lager 3461
unbekannt
20
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 0,3516*
€ 0,5416*
7 Tage
140
20
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 0,3517*
€ 0,5417*
20
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 0,43*
€ 0,67*
1 Tag
1460
100
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,80*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 0,5416*
€ 0,6445
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,4616*
€ 0,5493
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,4516*
€ 0,5374
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,4216*
€ 0,5017
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,4116*
€ 0,4898
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 0,3516*
€ 0,4184
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 10,832* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coroplast
1648
ab € 0,3601*
Ähnlich
Coroplast
1660
ab € 0,3448*
Ähnlich
Coroplast
1656
ab € 0,3448*
Ähnlich
Coroplast
1646
ab € 0,3516*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.