Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen Ladefl.-L1000xB700mm 1 Stirnwand Holzwerkstoff 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_2512
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
stirnwandwagen fetra
Stahlrohr und Profilstahl pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Ladefläche und Stirnwand aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager Weitere technische Eigenschaften: · Gestell: Stahlrohr · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Ladehöhe: 270mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Rad-Ø:
200 mm
Gewicht:
33 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ladeflächenbreite:
700 mm
Stirnwandhöhe:
500 mm
Bereifung:
TPE
Gesamthöhe:
990 mm
Gesamtbreite:
709 mm
Ausführung:
1 Stirnwand
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoff
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gesamtlänge:
1120 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Transportgerät, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,048*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,338*
€ 280,052
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,528*
€ 276,708
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,608*
€ 267,284
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,448*
€ 262,333
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,048*
€ 233,297
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
1511
ab € 169,24*
Ähnlich
Fetra
1512
ab € 174,11*
Ähnlich
Fetra
1513
ab € 188,01*
Ähnlich
Fetra
1510
ab € 161,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.