Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handmarkierspray grün 500 ml Spraydose ROCOL


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     345-9190491476
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     RS 42006
EAN/GTIN:
     3429978015057
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
Sprühdose mit 500 ml Inhalt · ideal für Anwendungsgebiete wo eine rasche, leuchtende und dauerhafte Markierung notwendig ist · trocknet extrem schnell · VE = 12 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 500ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Marke:
ROCOL
Gefahrhinweise:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir | H315 - Verursacht Hautreizungen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, baustellenmarkierspray 500ml grün, baustellenmarkierspray, baustellenmarkierspray 500ml, Baumarker, Baustellenmarkierungssprays, Lack, Markierspray, Markierungssprays, Sprays
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
pro Paket
€ 5,99*
ab € 47,00*
€ 61,19*
5 Tage
unbekannt
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 47,19*
€ 61,25*
14 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 49,12*
€ 67,35*
4 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 47,27*
€ 67,83*
Lager 345
11 Tage
24
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 62,11*
€ 79,03*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 79,03*
€ 94,05
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 78,08*
€ 92,92
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 74,81*
€ 89,02
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 72,20*
€ 85,92
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 68,44*
€ 81,44
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 62,11*
€ 73,91
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 62,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1016611
ab € 3,92*
Ähnlich
k.A.
1017843
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.