Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandanker f.Schachtleiter VA f.Wandabstand 150mm 2St./Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9150464291
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schachtleiter-Wandanker
Maueranker Steigleiter
Maueranker für Leitern
Steigleiterwandbügel
für Schachtleiter · für Wandabstand 150 mm · für Leitern mit 4-9 Sprossen sind 2 VE Wandanker, für Leitern mit 10-12 Sprossen sind 3 VE Wandanker erforderlich · 1 VE = 2 Stück (rechts/links)
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Schachtleiter Edelstahl
geeignet für:
für Wandabstand 150 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zarges
47361
ab € 128,58*
Sonstiges
Zarges
47371
ab € 144,19*
Sonstiges
Zarges
47362
ab € 149,81*
Sonstiges
Zarges
47372
ab € 169,65*
Sonstiges
Zarges
47363
ab € 172,66*
Sonstiges
Zarges
47373
ab € 194,59*
Sonstiges
Zarges
47364
ab € 193,41*
Sonstiges
Zarges
47374
ab € 219,34*
Sonstiges
Zarges
47365
ab € 216,85*
Sonstiges
Zarges
47375
ab € 245,79*
Sonstiges
Zarges
47366
ab € 239,31*
Sonstiges
Zarges
47367
ab € 259,35*
Sonstiges
Zarges
47368
ab € 281,77*
Sonstiges
Zarges
47369
ab € 302,49*
Sonstiges
Zarges
47321
ab € 118,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.