Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe 6 Plattform-H.1440mm Stufen u.Plattform Stahl-Gitterrost eins.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9150462413
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41954
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Podesttreppe
zarges podesttreppe
podesttreppe
podesttreppe 60 °
einseitig begehbar · Neigung 60° · Stahl-Gitterrost-Stufen 200 mm tief · senkrechter Stufenabstand 240 mm · Alu-Rechteckrohrholme · Stahl-Gitterrost-Plattform 600 x 800 mm · Geländer, Stahlteile, verzinkt · Geländerhöhe über Plattform 1000 mm · komplett mit Fuß- und Knieleiste · 4 Feder-Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rad-Ø 125 mm · Handlauf gehört nicht zum Lieferumfang, siehe Zubehör · max. Gesamtbelastung 150 kg · zerlegte Anlieferung · entsprechend der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7 Weitere technische Eigenschaften: · Stufentiefe: 200mm · Ausführung: Stufen und Plattform Stahl-Gitterrost · Grundfläche: 940 x 1830mm · Stufenabstand: 240mm · Aufstieg: einseitig · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
1440 mm
Stufen einschl. Plattform:
6
Arbeitshöhe bis ca.:
3400 mm
Gewicht:
61 kg
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufstiegshilfe, Podesttreppen, Steighilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.193,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.393,54*
€ 1.658,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.383,57*
€ 1.646,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.311,93*
€ 1.561,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.263,37*
€ 1.503,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.193,79*
€ 1.420,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zarges
41970
ab € 97,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.