Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe f.brennbare Flüssigkeit 200l/min 230V50Hz Tauch-T.1000mm Pumpen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9132488517
Hersteller:
     Sondermann
Herst.-Nr.:
     F460EX/F424S 46024010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
"""Edelstahl für leicht brennbare Flüssigkeiten · zum Fördern von leicht brennbaren Flüssigkeiten wie Aceton, Benzin, Butanol, Ethanol, Methanol, Toluol, Xylol, usw.· Werkstoff: Edelstahl 1.4571, zugelassen für Zone 0, dichtungslose Ausführung, Rohr-Ø 41 mm, Fußstück 43 mm · Druckstutzen G 31.75 mm (1 ¼"""") A · Kollektormotor, 460 Watt, 230 Volt/50 Hz, IP55 mit Unterspannungsauslösung, explosionsgeschützt nach ATEX-Richtlinie 94/0/EG · 5 m Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker · Pumpenset inklusive · 2 m Universalschlauchleitung DN 21, elektrisch leitfähig eingebunden mit Schlauchfassung aus Messing, Zapfpistole Messing vernickelt, Dichtung PTFE · Fassverschraubung PP, elektrisch leitfähig · Massekabel Weitere technische Eigenschaften: · Schlauchlänge: 2m · Gewicht: 10,9kg · Spannung: 230 V 50Hz · Rohr-Ø: 41mm"""
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Pumpen-Set
Fördermenge:
200 l/min
Leistung:
460 W
Tauchtiefe:
1000 mm
Temperaturbereich:
100 °C
Viskosität:
600 mPa.s
Förderhöhe:
9,5 m
Ausführung:
für brennbare Flüssigkeit
Material:
Edelstahl
Fördermenge mit Schlauch und Zapfpistole:
50 l/min
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, explosionsgeschützte Pumpen, akkupumpe, Behälterpumpen, Elektrische Fass-/Behälterpumpe, Elektropumpen, Fass-/Behälterpumpe, Fass-/Behälterpumpenset, Fasspumpe, Pumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.143,9536*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.410,1936*
€ 2.868,1304
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.376,2036*
€ 2.827,6823
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.265,3636*
€ 2.695,7827
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.203,3936*
€ 2.622,0384
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.143,9536*
€ 2.551,3048
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.