Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschnallen EasyLash B40mm Kartoninhalt 30 St.chroma.SPANSET


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9113447223
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D013976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
verschlussklammern
mit den EasyLash-Schnallen erreichen Sie die größtmögliche Systemfestigkeit der Gurtbänder · Klemmschnalle: aus einem einzigen, robusten Metallstift gefertigt, deshalb ohne Grate oder Nähte, die am Gurtband scheuern könnten · Rahmenschnallen: bestehen aus gebogenem, geschweißtem Rundstahl oder aus gestanztem, geprägtem Blech und bieten dem Band eine ideale Auflagesituation · mit dieser Schnallenform können Sie deutlich höhere Festigkeiten erzielen · alle EasyLash- Schnallen sind zusätzlich gegen Korrosion geschützt und witterungsfest Weitere technische Eigenschaften: · Kartoninhalt: 30St.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Oberfläche:
chromatiert
Bruchlast ca.:
1000 daN
Form:
6
geeignet für:
EL 40 MBL
Marke:
SPANSET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Hülsen, Verschlusshülse, Verschlusshülsen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 70,50*
€ 90,18*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 70,7044*
€ 90,2744*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 60,72*
€ 101,19*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 83,89*
€ 105,73*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,56*
€ 106,07*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 90,2744*
€ 107,4265
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 88,6044*
€ 105,4392
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 86,1944*
€ 102,5713
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 81,4544*
€ 96,9307
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 70,7044*
€ 84,1382
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Box (ab € 70,7044* pro Box)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.