Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen Ladefl.-L1000xB600mm 1 Stirnwand Drahtgitter 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444268
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
fetra plattformwagen
Stahlrohr, Profilstahl und Drahtgitter pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor · Stirnwand aus Drahtgitter, Maschenweite 50x50 mm, Stärke 4 mm · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager Weitere technische Eigenschaften: · Gestell: Stahlrohr · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Ladehöhe: 270mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Rad-Ø:
200 mm
Gewicht:
31 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ladeflächenbreite:
600 mm
Stirnwandhöhe:
500 mm
Bereifung:
TPE
Gesamthöhe:
990 mm
Gesamtbreite:
609 mm
Ausführung:
1 Stirnwand
Ladeflächenausführung:
Drahtgitter
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gesamtlänge:
1120 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Transportgerät, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,366*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,326*
€ 346,678
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,956*
€ 343,858
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,686*
€ 332,826
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,416*
€ 322,985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,366*
€ 289,606
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.