Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT500mm lichtgrau/ultramarinblau 3 BD Schließfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9101484891
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790217C2
EAN/GTIN:
     4250633302682
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
mit Schließfach oben, darunter 3 höhenverstellbare Fachböden · Außenmaße H 1950 x B 950 x T 420 mm · Innenmaße H 1800 x B 945 x T 380 mm Weitere technische Eigenschaften: · Variante: 2 · Ausführung: Schließfach · Innentiefe: 460mm · Innenhöhe: 1800mm · Innenbreite: 945mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
3
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
ultramarinblau, RAL 5002
Breite:
950 mm
Außentiefe:
500 mm
Außenhöhe:
1950 mm
Außenbreite:
950 mm
Marke:
MAUSER
Tragfähigkeit pro Fachboden:
65 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,56*
€ 548,14*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,88*
€ 550,89*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,72*
€ 577,85*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,54*
€ 580,13*
Lager 345
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 532,44*
€ 628,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,26*
€ 747,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,88*
€ 735,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,40*
€ 720,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,28*
€ 694,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,44*
€ 633,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790060C3
ab € 315,02*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790051C3
ab € 356,64*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790063C3
ab € 236,30*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790064C3
ab € 326,22*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790066C3
ab € 283,79*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049A0
ab € 364,70*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049C2
ab € 363,92*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049C3
ab € 365,34*
Ähnlich
Mauser
790066A0
ab € 273,33*
Ähnlich
Mauser
790064C2
ab € 331,03*
Ähnlich
Mauser
790064A0
ab € 331,29*
Ähnlich
Mauser
790060C2
ab € 316,63*
Ähnlich
Mauser
790051C2
ab € 346,89*
Ähnlich
Mauser
790060A0
ab € 314,07*
Ähnlich
Mauser
790051A0
ab € 339,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.