Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformtreppe fahrbar Stufen-B.1000mm senkr.H.max2750mm A.2130mm 60Grad ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-8000356839
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40255750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
fahrbar · Aluminium · einseitig begehbar · mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg · Neigung 60° · Stufen- und Plattformbelag aus Aluminium gerieft (R10) · Plattformlänge 600 mm · beidseitiger Handlauf und Plattformgeländer serienmäßig · Geländer aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm · max. Stufenbelastung 150 kg · max. Gesamtbelastung 300 kg · Lieferung in vormontierten Baugruppen, einfache Montage · Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes Weitere technische Eigenschaften: · senkrechte Höhe max.: 2750mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
11
Oberfläche:
Aluminium gerieft (R10)
Gesamttragfähigkeit:
300 kg
Stufenbelastung:
150 kg
Ausladung:
2130 mm
Ausführung:
fahrbar
Neigungswinkel:
60 °
Stufenbreite:
1000 mm
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, zarges plattformtreppe 11 stufen, plattformleiter zarges, plattformleiter, Aufstiegshilfe, Plattformtreppen, Podesttreppen, Steighilfe, Treppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.266,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.587,23*
€ 4.268,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.549,88*
€ 4.224,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.389,10*
€ 4.033,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.309,34*
€ 3.938,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.266,79*
€ 3.887,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.