Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenrollenbahnen 600mm Anz.Achsen 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900442115
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA052R6003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
scheren-rollenbahn blume
scheren rollenbahn
Ausführung: mit kugelgelagerten Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr, Ø 50 x 2,8 mm · auf Wunsch mit kugelgelagerten Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm · mit Distanzrohr Ø 10 mm · Achs-Ø 8 mm · alle Stahlteile verzinkt · jeder Stützfuß hat 2 feststellbare, vollgummibereifte Lenkrollen · Bahnbreite: 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm, wobei das Fördergut auch breiter sein kann und seitlich überstehen kann · Rollenteilung: von ca. 55 mm bis ca. 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge · Höhenverstellbereich : serienmäßig von ca. 700 mm bis 1100 mm. · Die Lieferung von Zwischenlängen, Sonderbreiten und Sonderhöhen ist möglich
Weitere Informationen:
ausziehbar bis max.:
1,9-4,4 m
Anzahl Achsen:
36
Bahnbreite:
600 mm
Anzahl Stützfüße:
3
Achs-Ø:
8 mm
Tragfähigkeit zwischen 2 Stützen:
120 kg
Anzahl Rollen pro Achse:
2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: scheren-rollenbahn breite 600, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnen, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.486,55*
€ 1.633,39*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.483,55*
€ 1.634,95*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.496,20*
€ 1.641,44*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.500,89*
€ 1.653,36*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.653,36*
€ 1.967,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.634,22*
€ 1.944,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.570,16*
€ 1.868,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.533,44*
€ 1.824,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.500,89*
€ 1.786,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0030
ab € 73,39*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0030
ab € 54,56*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0040
ab € 75,57*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0040
ab € 56,56*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0050
ab € 78,76*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0050
ab € 58,68*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0060
ab € 80,81*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0060
ab € 61,83*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0030
ab € 96,91*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0030
ab € 62,89*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0040
ab € 101,05*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0040
ab € 77,49*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0050
ab € 108,90*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0050
ab € 85,19*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0060
ab € 118,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.