Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PicoSYS 3441 Embedded-PC, Core i5, 8GB, 128GB SSD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PicoSYS 3441 Embedded-PC, Core i5, 8GB, 128GB SSD
PicoSYS 3441 Embedded-PC, Core i5, 8GB, 128GB SSD
Artikel-Nr.:
     3421-y10063
Hersteller:
     Arestech
Herst.-Nr.:
     y10063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Der flexibel anpassbare PicoSYS 3441 Embedded-PC ist mit einem Intel® Core™ i5-8500T 6/6 2,1GHz Prozessor ausgestattet. 8GB RAM (max. 64 GB) und eine 128GB große SSD Festplatte sorgen dafür, dass der Embedded Box PC in nahezu allen Bereichen der Automatisierung zum Einsatz kommen kann. Unter anderem drei Ethernet Ports, sechs serielle Schnittstellen und acht USB Anschlüsse sorgen für beste Konnektivität.
Weitere Informationen:
Lüfterlos:
ja
CPU-Gruppe:
Intel Core i5
RAM:
8 GB
Laufwerk:
SSD
Laufwerkskapazität:
128 GB
Raid 1:
optional
Netzwerkanschlüsse:
3
Gigabit LAN:
3
2.5 Gigabit LAN:
0
10G LAN:
0
WLAN:
optional
USB 2.0:
2
Anzahl Grafikports:
3
Grafikanschlüsse:
VGA | DVI-D | Displayport
Stromanschluss:
Terminal Block
Montage:
Wallmount
Breite:
168 mm
Höhe:
241 mm
Tiefe:
231 mm
Prozessor:
Intel® Core™ i5-8500T 6/6 2,10 GHz
Betriebstemperatur:
-40°bis +60°
max. RAM:
64 GB
IP-Schutz komplett:
ohne
Betriebssysteme (opt.):
Windows
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0):
6
Netzteil:
extern
Eingangsspannung:
9 - 48V DC
Slotarten:
MiniPCIe | PCIe x4 | SIM-Slot
Eingangsspannung Auswahl:
12V | 24V | 32V
Serielle Schnittstellen:
6
davon als RS232 nutzbar:
6
davon als RS422 nutzbar:
6
davon als RS485 nutzbar:
6
Zertifizierungen:
FCC
USB 3.2 Gen 2 Typ-A:
0
USB 3.2 Gen 2 Typ-C:
0
Erweiterungsslot:
ja
Digital I/O:
16
PoE-Ports:
0
USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C:
0
Win11 fähig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, embedded pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.762,22*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.604,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.762,22*
€ 2.097,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.759,97*
€ 2.094,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.703,71*
€ 2.027,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.659,52*
€ 1.974,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.604,35*
€ 1.909,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.