Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PicoSYS 2641 Embedded-PC, Core i3, 4GB, 128GB SSD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PicoSYS 2641 Embedded-PC, Core i3, 4GB, 128GB SSD
PicoSYS 2641 Embedded-PC, Core i3, 4GB, 128GB SSD
Artikel-Nr.:
     3421-y10049
Hersteller:
     Arestech
Herst.-Nr.:
     y10049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Der PicoSYS 2641 besitzt einen kraftvollen Intel Core i3-8100T Prozessor mit einer Taktrate von 3,1GHz. Ausgestattet mit 6MB Cache, 4 Kernen und 4 Threads ist er auch für anspruchsvolle Aufgaben bestens geeignet. 4GB Arbeitsspeicher, die auf bis zu stolze 32GB erweitert werden können, sowie eine ebenfalls 128GB große SSD, unterstützen den Prozessor bei seiner täglichen Arbeit. Trotz dieser Leistung konnte der PicoSYS 2641 komplett passiv gekühlt werden und ist in einem lediglich (BxTxH) 238x245x61 mm kleinem Gehäuse untergebracht. Durch das optimierte Kühldesign ist beim PicoSYS 2641 ein Einsatz in Temperaturbereichen von eisigen -20°C bis zu extremen 60°C problemlos möglich. Auch konnte in dem Embedded Box PC eine Vielzahl von Schnittstellen realisiert werden. Gleich 3 Grafikausgänge, einer über VGA und zwei über Displayport, erlauben anspruchsvolle Visualisierungsaufgaben. Neben zwei seriellen konnten noch je vier USB3.0/2.0 Schnittstellen, sowie Line-Out und ein Mikrofoneingang integriert werden. Der Anschluss an das Netzwerk erfolgt über zwei Gbit LAN-Anschlüsse, WLAN ist wie auch beim PicoSYS 2846 über die integrierte MiniPCIe-Schnittstelle umsetzbar. Durch die Vielzahl an Schnittstellen ist das Embedded System ein Allroundtalent im Bereich der Embedded PCs der dank seiner drei Grafikausgänge auch für Digital Signage, digitale Bildverarbeitung, wie optische Inspektion und Maschinensteuerung einschließlich Visualisierung, geeignet ist. Beide Embedded Systeme können sowohl mit Windows 10 IoT als auch mit Ubuntu 18.04 vorinstalliert ausgeliefert werden.
Weitere Informationen:
Lüfterlos:
ja
CPU-Gruppe:
Intel Core i3
RAM:
4 GB
Laufwerk:
SSD
Laufwerkskapazität:
128 GB
Raid 1:
nein
Netzwerkanschlüsse:
2
Gigabit LAN:
2
2.5 Gigabit LAN:
0
10G LAN:
0
WLAN:
optional
USB 2.0:
4
Anzahl Grafikports:
3
Grafikanschlüsse:
VGA | Displayport
Stromanschluss:
Terminal Block
Montage:
Wallmount
Breite:
238 mm
Höhe:
61 mm
Tiefe:
245 mm
erw. Temperaturbereich:
ja
Prozessor:
Intel® Core™ i3-8100T 4/4 3,1GHz
Betriebstemperatur:
-20°C - + 60°C
max. RAM:
32 GB
IP-Schutz komplett:
IP40
Betriebssysteme (opt.):
Win 10 IOT, Ubuntu 18.04
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0):
4
Netzteil:
extern
Netzteilleistung:
160 W
Eingangsspannung:
12/19-24V
Slotarten:
M.2 | MiniPCIe
Eingangsspannung Auswahl:
12V | 24V
Serielle Schnittstellen:
2
davon als RS232 nutzbar:
2
davon als RS422 nutzbar:
2
davon als RS485 nutzbar:
2
Zertifizierungen:
FCC
USB 3.2 Gen 2 Typ-A:
0
USB 3.2 Gen 2 Typ-C:
0
Erweiterungsslot:
nein
Digital I/O:
0
PoE-Ports:
0
USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C:
0
Win11 fähig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, embedded pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 901,60*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 807,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 901,60*
€ 1.072,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 888,26*
€ 1.057,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 878,61*
€ 1.045,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 855,84*
€ 1.018,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 807,10*
€ 960,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.