Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PicoSYS 2801 Embedded PC, Intel Celeron N3160 1,6GHz, 4GB, 64GB SSD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PicoSYS 2801 Embedded PC, Intel Celeron N3160 1,6GHz, 4GB, 64GB SSD
PicoSYS 2801 Embedded PC, Intel Celeron N3160 1,6GHz, 4GB, 64GB SSD
Artikel-Nr.:
     3421-y10030
Hersteller:
     Fabiatech
Herst.-Nr.:
     y10030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Der extrem kompakte Embedded PC für die Hutschiene basiert auf einem Intel® Celeron® N3160 Prozessor mit 1.6GHz, bis zu 8GB RAM und einem schnellen 64GB Solid-State-Drive. Trotz der kompakten Maße von nur 54x104x145 mm liefert er alle nötigen Schnittstellen für eine reibungslose Integration in bestehende Netzwerke. Das Embedded System ist komplett lüfterlos aufgebaut und leistet sein Dienst komplett wartungsfrei. Natürlich kommen nur für die Industrie taugliche, langzeitverfügbare Komponenten zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Lüfterlos:
ja
CPU-Gruppe:
Intel Celeron
RAM:
4 GB
Laufwerk:
SSD
Laufwerkskapazität:
64 GB
Raid 1:
nein
Netzwerkanschlüsse:
2
Gigabit LAN:
2
2.5 Gigabit LAN:
0
10G LAN:
0
WLAN:
optional
USB 2.0:
4
Anzahl Grafikports:
1
Grafikanschlüsse:
VGA
Stromanschluss:
Terminal Block
Montage:
Hutschiene optional
Breite:
145 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
104 mm
erw. Temperaturbereich:
nein
Prozessor:
Intel® Celeron® N3160 1.6GHz
Sonstiges:
CAN Bus, SD-Kartenslot
Betriebstemperatur:
0°C - 55°C
max. RAM:
8 GB
IP-Schutz komplett:
ohne
Betriebssysteme (opt.):
Windows 7,8,10, Linux
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0):
1
Netzteil:
ohne
Eingangsspannung:
9-32V DC
Slotarten:
CFast Slot | MiniPCIe
Eingangsspannung Auswahl:
12V | 24V | 32V
Serielle Schnittstellen:
2
davon als RS232 nutzbar:
2
davon als RS422 nutzbar:
2
davon als RS485 nutzbar:
2
Zertifizierungen:
FCC
USB 3.2 Gen 2 Typ-A:
0
USB 3.2 Gen 2 Typ-C:
0
Erweiterungsslot:
nein
Digital I/O:
6
PoE-Ports:
0
USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C:
0
Win11 fähig:
nein
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, embedded pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 541,95*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 474,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 541,95*
€ 644,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 536,87*
€ 638,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 524,08*
€ 623,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 516,65*
€ 614,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 474,44*
€ 564,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.