Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PicoSYS 5612 Embedded-PC, Core i3, 8GB, 128GB SSD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PicoSYS 5612 Embedded-PC, Core i3, 8GB, 128GB SSD
PicoSYS 5612 Embedded-PC, Core i3, 8GB, 128GB SSD
Artikel-Nr.:
     3421-y10027
Hersteller:
     ICO
Herst.-Nr.:
     y10027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Die leistungsstarke Grundlage für dieses Industriesystem ist ein Intel® Core™ i3-13100 Prozessor mit 3,40GHz in Kombination mit einer extrem schnellen 120 GB SSD, bis zu 128GB Arbeitsspeicher und USB 3.0.Mit den Abmessungen von (BxTxH) 343x406x178 mm bietet das robuste Industriegehäuse und dem darin verbauten Industriemainboard MB Q670E mit bis zu 7 Steckplätzen, genügend Raum für Erweiterungen. Die dort platzierten Erweiterungskarten sind durch eine belüftete und abschließbare Front problemlos zu erreichen.Aufgrund der vergleichsweise geringen Maße kann dieses Embedded System mit optionalen Schienen im Schaltschrank oder auch problemlos frei an Wänden montiert werden und bringt beeindruckende Leistung an jedem gewünschten Ort.
Weitere Informationen:
Lüfterlos:
nein
CPU-Gruppe:
Intel Core i3
RAM:
8 GB
Laufwerk:
SSD
Laufwerkskapazität:
128 GB
Raid 1:
optional
Netzwerkanschlüsse:
2
10/100 Mbit LAN:
0
Gigabit LAN:
0
2.5 Gigabit LAN:
2
10G LAN:
0
WLAN:
optional
USB 2.0:
0
Anzahl Grafikports:
4
Grafikanschlüsse:
DVI-D | HDMI | Displayport
Stromanschluss:
Netzstecker
Montage:
Wallmount
Breite:
343 mm
Höhe:
178 mm
Tiefe:
406 mm
erw. Temperaturbereich:
nein
Prozessor:
Intel® Core™ i3-13100 4/8 3,4 GHz
Sonstiges:
DVD-Brenner, 1x PCI Express x16, 1x PCI Express x4, 1x PCI Express x1, 4x PCI
Betriebstemperatur:
5°C - 45°C
max. RAM:
128 GB
IP-Schutz komplett:
ohne
Betriebssysteme (opt.):
Windows, Linux
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0):
6
Netzteil:
intern
Netzteilleistung:
400 W
Eingangsspannung:
220V AC
Slotarten:
PCIe x1 | PCIe x16 | PCI | PCIe x4
Serielle Schnittstellen:
4
davon als RS232 nutzbar:
4
davon als RS422 nutzbar:
2
davon als RS485 nutzbar:
2
Zertifizierungen:
FCC
USB 3.2 Gen 2 Typ-A:
0
USB 3.2 Gen 2 Typ-C:
0
Erweiterungsslot:
ja
Digital I/O:
0
PoE-Ports:
0
USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C:
0
Win11 fähig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, embedded pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 762,87*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 749,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 762,87*
€ 907,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 760,63*
€ 905,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 759,52*
€ 903,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 756,13*
€ 899,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 749,01*
€ 891,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.