Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika Telematics Eye Sensor, Bluetooth ID Beacon mit Sensoren


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Teltonika Telematics Eye Sensor, Bluetooth ID Beacon mit Sensoren
Teltonika Telematics Eye Sensor, Bluetooth ID Beacon mit Sensoren
Artikel-Nr.:
     3421-ntgps06
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     BTSMP14NCC02
EAN/GTIN:
     k.A.
Wireless-Lösungen eröffnen Ihrem Unternehmen neue Horizonte und helfen, Ihre Assets im Blick zu behalten. Entdecken Sie das zertifizierte Bluetooth® Low Energy ID-Beacon-Modell von Teltonika mit robustem wasserdichtem Gehäuse und langlebiger Batterie. Das Modell wurde für eine kostengünstige, schnelle und einfache Konfiguration und Integration entwickelt, um wertvolle Zeit und Ressourcen zu sparen und die Verantwortlichkeit zu gewährleisten.Perfekt für Anwendungsfälle in der Rückverfolgbarkeit, Lieferverfolgung, Überwachung verschiedener beweglicher Objekte in Logistik (Anhänger, Container), Landwirtschaft (Anbaugeräte für Traktoren) und Bauwesen (Werkzeuge und Inventar). Es eignet sich auch für Indoor-Tracking-Lösungen zur Verfolgung von Gegenständen in Lagern, Krankenhäusern, Verkehrsknotenpunkten und anderen Arten von Industriegebieten. Der EYE Beacon unterstützt die iBeacon- und Eddystone-Protokolle. Das Gerät ist vollständig kompatibel mit der Teltonika-Firmware-Plattform, die erweiterte Funktionalität bietet. Konfigurieren, scannen und aktualisieren Sie jederzeit und überall mit einer dedizierten Teltonika-Mobile-App. Bluetooth® 4.2, Reichweite: 80 m Überwachung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Bewegung und Magnetstatus Batteriekapazität: 600 mAh Lithium/Mangan-Dioxid Batterielebensdauer: Bis zu 5 Jahre (je nach Sendefrequenz) Protokolle: iBeacon, Eddystone Sendeleistung: Bis zu 8 dBm ST Microelectronics BlueNRG-2 Mikrocontroller IP67-zertifiziert (staub- und wasserdicht) Abmessungen: 56,6 x 38,0 x 13,0 mm Gewicht: 18 g Montagemöglichkeiten: Zwei Befestigungspunkte Zertifizierungen: E-Mark, FCC, CE/RED, RoHS, REACH, Anatel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50.618,98*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 50.500,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50.618,98*
€ 60.236,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50.512,73*
€ 60.110,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50.500,00*
€ 60.095,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.