Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika Telematics Eye Beacon, Bluetooth ID Beacon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Teltonika Telematics Eye Beacon, Bluetooth ID Beacon
Teltonika Telematics Eye Beacon, Bluetooth ID Beacon
Artikel-Nr.:
     3421-ntgps05
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     BTSID17RCC02
EAN/GTIN:
     k.A.
Wireless-Lösungen eröffnen Ihrem Unternehmen neue Horizonte und helfen, Ihre Assets im Blick zu behalten. Entdecken Sie das zertifizierte Bluetooth® Low Energy ID-Beacon-Modell von Teltonika mit robustem wasserdichtem Gehäuse und langlebiger Batterie. Das Modell wurde für eine kostengünstige, schnelle und einfache Konfiguration und Integration entwickelt, um wertvolle Zeit und Ressourcen zu sparen und die Verantwortlichkeit zu gewährleisten.Perfekt für Anwendungsfälle in der Rückverfolgbarkeit, Lieferverfolgung, Überwachung verschiedener beweglicher Objekte in Logistik (Anhänger, Container), Landwirtschaft (Anbaugeräte für Traktoren) und Bauwesen (Werkzeuge und Inventar). Es eignet sich auch für Indoor-Tracking-Lösungen zur Verfolgung von Gegenständen in Lagern, Krankenhäusern, Verkehrsknotenpunkten und anderen Arten von Industriegebieten. Der EYE Beacon unterstützt die iBeacon- und Eddystone-Protokolle. Das Gerät ist vollständig kompatibel mit der Teltonika-Firmware-Plattform, die erweiterte Funktionalität bietet. Konfigurieren, scannen und aktualisieren Sie jederzeit und überall mit einer dedizierten Teltonika-Mobile-App. Bluetooth® 4.2 Reichweite: 80 m Batterielebensdauer: Bis zu 10 Jahre IP67-zertifiziert (staub- und wasserdicht) Abmessungen: 56,6 x 38,0 x 13,0 mm Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C ST Microelectronics BlueNRG-2 Mikrocontroller Sendeleistung: Bis zu 8 dBm Magnet- und Bewegungssensoren Batteriekapazität: 600 mAh Lithium/Mangan-Dioxid Protokolle: iBeacon, Eddystone Zertifizierungen: E-Mark, FCC, CE/RED, RoHS, REACH, Anatel Einfache Konfiguration über die EYE APP Montagemöglichkeiten: Zwei Befestigungspunkte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50.618,98*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 50.500,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50.618,98*
€ 60.236,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50.542,62*
€ 60.145,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50.500,00*
€ 60.095,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.