Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra FS10 fixed Industrial, Standard Barcode Decoder, Signalton


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zebra FS10 fixed Industrial, Standard Barcode Decoder, Signalton
Zebra FS10 fixed Industrial, Standard Barcode Decoder, Signalton
Artikel-Nr.:
     3421-bmfs105
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     FS10-SR10Z1-1C02W
EAN/GTIN:
     k.A.
Entdecken Sie den Zebra FS10, einen modernen Barcode Scanner, der speziell für anspruchsvolle Prozesse in Lagerhaltung, Logistik, Produktion und Einzelhandel entwickelt wurde. Mit modernster Bildverarbeitung erfasst der FS10 Barcodes selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen schnell und präzise – für optimierte Arbeitsabläufe und minimale Fehler. Der FS10 ist speziell für den industriellen Einsatz konzipiert: stoßfest, staub- und feuchtigkeitsresistent, liefert er auch unter härtesten Bedingungen stets zuverlässige Leistung. Dank WLAN- und Bluetooth-Schnittstellen lässt sich der Scanner nahtlos in bestehende IT-Systeme integrieren. Die intuitive Bedienung reduziert Schulungsaufwände und steigert die Effizienz Ihres Teams. Digitalisieren und optimieren Sie Ihre Datenerfassung, senken Sie Kosten und steigern Sie Ihre Produktivität – mit dem Zebra FS10 sichern Sie sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Auto-Fokus für klare, präzise Bilder 1,0 MP Bildsensor für hochauflösende Scans Schneller 2D Barcode-Decoder für effiziente Datenerfassung Rot- und Weißbeleuchtung für optimale Lesbarkeit bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen Einfache Plug-and-Play-Installation via USB Robustes, industrietaugliches Design mit IP65/IP67 Schutz und Aluminiumgehäuse Integration in die Zebra Aurora Software-Plattform für einfache Verwaltung und Konfiguration Unterstützt eine Vielzahl von 1D- und 2D-Barcodes (z. B. Code 128, Code 39, QR Code u.v.m.) Erweiterbar durch Software-Upgrades zur Anpassung an zukünftige Anforderungen Schnelle Einrichtung und zuverlässige Leistung in anspruchsvollen industriellen Umgebungen
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-30°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP67
Funkreichweite (bis zu):
100 Meter
Lieferumfang:
Ladestation | Anschlusskabel | Netzteil
Fallresistent bis:
2,4 Meter
Kommunikation:
Bluetooth
Anschlussmöglichkeit:
USB | Multi-Interface
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
76 mm
Tiefe:
142 mm
Höhe:
185 mm
Gewicht:
385 g
Garantie in Monaten:
24
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 907,05*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 823,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 907,05*
€ 1.079,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 896,81*
€ 1.067,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 884,60*
€ 1.052,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 862,93*
€ 1.026,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 823,24*
€ 979,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.