Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
Unitech WD200 Wearable, BT, WLAN, GPS, GMS, Kamera, RFID, Android 10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3421-bcuw2
Hersteller:
Unitech
Herst.-Nr.:
WD200-0A6FUM3G
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie Fehler mit einem Gerät, das die Arbeitsproduktion beschleunigt. Der WD200 ist ein tragbarer mobiler Computer mit einem Qualcomm Octa-Core Prozessor mit IP67 und 1,5 m Fallschutz für robuste Leistung und Haltbarkeit. In Verbindung mit einem 1D- oder 2D-Ringscanner geht dieses Gerät die Datenerfassung effizient an. Der WD200 ist ideal für Lagerhaltung, Logistik und Bestandsmanagement und vereinfacht und optimiert Arbeitsabläufe.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-20°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Schutzklasse:
IP67
Lieferumfang:
Akku
Fallresistent bis:
1,5 Meter
Kommunikation:
Bluetooth | GPS | Wifi | RFID
Anschlussmöglichkeit:
USB
Display:
ja
Eingabetasten:
nein
Breite:
97 mm
Tiefe:
61 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
110 g
Garantie in Monaten:
12
Betriebssystem:
Android 10
Prozessor:
Qualcomm Octa Core 2.2GHz
Erweiterungsslot:
ohne
Display in Zoll:
3.0''
Auflösung:
480 x 800
Touchscreen:
ja
Tastatur:
On-Screen Keypad
Tastenanzahl:
3
Kamera:
ja
Klassifizierung:
MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 3421
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
Datenerfassungsterminal
,
Datenterminal
,
Handheld
,
Handheld-Terminal
,
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
barcodeleser mobil
,
barcode scanner
,
mobile datenerfassung android
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 692,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,14*
€ 823,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,25*
€ 808,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,24*
€ 790,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,38*
€ 738,25
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.