Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi 21.5 Touch Panel PC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Raspberry Pi 21.5 Touch Panel PC
Raspberry Pi 21.5 Touch Panel PC
Artikel-Nr.:
     3421-9rpp21
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     9rpp21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Raspberry Pi 21.5 Touch Panel PCDer Raspberry Pi 21.5 Touch Panel PC ist ein leistungsstarker, lüfterloser Panel-PC, der für Anwendungen entwickelt wurde, die eine große Anzeigefläche und hohe Auflösung erfordern. Das 21,5 kapazitive Multitouch-Display mit einer Full-HD Auflösung von 1920 x 1080 sorgt für eine hervorragende visuelle Darstellung und eine intuitive Benutzererfahrung.Hardware und SchnittstellenDieser Raspberry Pi Panel-PC ist mit einem ARM® Cortex-A72 Prozessor mit 1,5 GHz und 2 GB RAM ausgestattet, die auf bis zu 8 GB erweitert werden können. Der 8 GB eMMC Speicher bietet ausreichend Speicherplatz für Anwendungen und Daten. Zu den Schnittstellen gehören 5x USB 2.0, 1x HDMI, 1x Micro USB und 2x CAN. Netzwerkverbindungen können über 1x 10/100Mbit LAN und 1x Gigabit LAN hergestellt werden. Das Gerät unterstützt die Betriebssysteme Linux und Raspberry Pi. Die Frontseite ist IP65-geschützt, wodurch sie staub- und wasserdicht ist.EinsatzgebieteDieser Raspberry Pi Panel-PC ist ideal für die Videoüberwachung, Infotainment-Systeme in öffentlichen Bereichen und die Steuerung in großen Industrieanlagen. Die IP65-zertifizierte Front schützt das Gerät vor Staub und Wasser, was den Einsatz in rauen Umgebungen ermöglicht. Mit Montagemöglichkeiten wie VESA 75, VESA 100 und Wandeinbau bietet der Panel-PC flexible Installationsoptionen für unterschiedliche Anwendungen. Die große Bildschirmfläche ermöglicht eine detaillierte und übersichtliche Darstellung von Informationen und Daten.
Weitere Informationen:
Lüfterlos:
ja
Displaygröße:
21.5
Auflösung:
1920 x 1080 (16:9)
Laufwerk:
eMMC
Laufwerkskapazität:
8 GB
Raid 1:
nein
Erweiterungsslot:
nein
Netzteil:
extern
erw. Temperaturbereich:
nein
Einbau:
VESA 75 | VESA 100 | Wandeinbau
Breite:
531 mm
Höhe:
323 mm
Tiefe:
58 mm
Netzwerkanschlüsse:
2
10/100Mbit LAN:
1
Gigabit LAN:
1
10G LAN:
0
WLAN:
nein
USB 2.0:
4
Anzahl Grafikports:
1
Grafikanschlüsse:
HDMI
Zertifizierung:
FCC
Prozessor:
ARM® Cortex-A72 1.5 GHz
Sonstiges:
1x Micro USB, 2x CAN, Front-USB
CPU-Gruppe:
ARM
RAM:
2 GB
Betriebstemperatur:
0°C bis 50°C
max. RAM:
8 GB
IP-Schutz komplett:
ohne
IP-Schutz Front:
IP65
Betriebssysteme (opt.):
Linux, Rasperry Pi
Touchscreen:
kapazitiv / PCAP / Multitouch
USB 3.2 Gen 1:
0
Material:
Aluminium
Netzteilleistung:
24 W
Eingangsspannung:
DC 24V
Stromanschluss:
Terminal Block
Eingangsspannung Auswahl:
24V
Serielle Schnittstellen:
0
davon als RS232 nutzbar:
0
davon als RS422 nutzbar:
0
davon als RS485 nutzbar:
0
USB 3.2 Gen 2 Typ-A:
0
USB 3.2 Gen 2 Typ-C:
0
Digital I/O:
0
PoE-Ports:
0
USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C:
0
Win 11 fähig:
nein
2.5 Gigabit LAN:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 611,07*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 600,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 611,07*
€ 727,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 609,12*
€ 724,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 606,76*
€ 722,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 600,68*
€ 714,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.