Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi 12,1 Touch Panel PC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Raspberry Pi 12,1 Touch Panel PC
Raspberry Pi 12,1 Touch Panel PC
Artikel-Nr.:
     3421-9rpp12
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     9rpp12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Raspberry Pi 12,1 Touch Panel PCDer Raspberry Pi 12,1 Touch Panel PC ist ein kompakter, lüfterloser Panel-PC, der speziell für industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Mit einem 12,1 kapazitiven Multitouch-Display und einer Auflösung von 1024 x 768 bietet er eine klare und benutzerfreundliche Oberfläche, die sich ideal für verschiedenste Einsatzbereiche eignet.Hardware und SchnittstellenDer Raspberry Pi Panel-PC ist mit einem ARM® Cortex-A72 Prozessor mit 1,5 GHz und 2 GB RAM ausgestattet, die auf bis zu 8 GB erweitert werden können. Der interne 8 GB eMMC Speicher sorgt für ausreichend Platz für Anwendungen und Daten. Zu den Schnittstellen gehören 5x USB 2.0, 1x HDMI, 1x Micro USB und 2x CAN. Netzwerkverbindungen können über 1x 10/100Mbit LAN und 1x Gigabit LAN hergestellt werden. Das Gerät unterstützt die Betriebssysteme Linux und Raspberry Pi. Die Front des Geräts ist nach IP65 geschützt, was bedeutet, dass sie staub- und wasserdicht ist.EinsatzgebieteDieser Raspberry Pi Panel-PC ist ideal für den Einsatz in der Automatisierungstechnik, in Steuerzentralen für Smart Home Anwendungen sowie als HMI (Human Machine Interface) in industriellen Umgebungen. Dank des robusten Aluminiumgehäuses und des erweiterten Temperaturbereichs von -20°C bis 70°C kann er in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden. Die Montagemöglichkeiten umfassen VESA 75, VESA 100 und Wandeinbau, was eine flexible Installation in verschiedenen Szenarien ermöglicht.
Weitere Informationen:
Lüfterlos:
ja
Displaygröße:
12.1
Auflösung:
1024 x 768 (4:3)
Laufwerk:
eMMC
Laufwerkskapazität:
8 GB
Raid 1:
nein
Erweiterungsslot:
nein
Netzteil:
extern
erw. Temperaturbereich:
ja
Einbau:
Wandeinbau | VESA 75 | VESA 100
Breite:
306 mm
Höhe:
259 mm
Tiefe:
58 mm
Netzwerkanschlüsse:
2
10/100Mbit LAN:
1
Gigabit LAN:
1
10G LAN:
0
WLAN:
nein
USB 2.0:
5
Anzahl Grafikports:
1
Grafikanschlüsse:
HDMI
Zertifizierung:
FCC
Prozessor:
ARM® Cortex-A72 1.5 GHz
Sonstiges:
1x Micro USB, 2x CAN, Front-USB
CPU-Gruppe:
ARM
RAM:
2 GB
Betriebstemperatur:
-20°C bis 70°C
max. RAM:
8 GB
IP-Schutz komplett:
ohne
IP-Schutz Front:
IP65
Betriebssysteme (opt.):
LINUX, Raspberry PI
Touchscreen:
kapazitiv / PCAP / Multitouch
USB 3.2 Gen 1:
0
Material:
Aluminium
Netzteilleistung:
19 W
Eingangsspannung:
DC 24V
Stromanschluss:
Terminal Block
Eingangsspannung Auswahl:
24V
Serielle Schnittstellen:
0
davon als RS232 nutzbar:
0
davon als RS422 nutzbar:
0
davon als RS485 nutzbar:
0
USB 3.2 Gen 2 Typ-A:
0
USB 3.2 Gen 2 Typ-C:
0
Digital I/O:
0
PoE-Ports:
0
USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C:
0
Win 11 fähig:
nein
2.5 Gigabit LAN:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 683,26*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 606,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 683,26*
€ 813,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 681,39*
€ 810,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 668,35*
€ 795,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 652,17*
€ 776,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 606,10*
€ 721,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.