Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PicoSYS 2804 Embedded-PC, Celeron 4305UE, 4GB, 128GB SSD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PicoSYS 2804 Embedded-PC, Celeron 4305UE, 4GB, 128GB SSD
PicoSYS 2804 Embedded-PC, Celeron 4305UE, 4GB, 128GB SSD
Artikel-Nr.:
     3421-9ef5510
Hersteller:
     Fabiatech
Herst.-Nr.:
     9ef5510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Entdecken Sie das leistungsstarke Embedded PC-System, das PicoSYS 2804! Dieser Lüfterlose Embedded PC ist mit einer Intel Celeron CPU-Gruppe ausgestattet und bietet beeindruckende Leistungsfähigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.Mit einem Intel® Celeron® 4305UE Prozessor, der mit 2.0GHz getaktet ist, und großzügigen 4.00GB RAM (erweiterbar auf 32.00GB) ist der PicoSYS 2804 bereit, um Ihre anspruchsvollen Aufgaben zu bewältigen. Die 128GB SSD-Laufwerkskapazität und die RAID 1 Unterstützung sorgen für Datenintegrität und schnelle Zugriffszeiten.Dieses Embedded System verfügt über vielfältige Anschlussmöglichkeiten, darunter M.2, MiniPCIe, SIM-Slot, 2 Gigabit LAN-Anschlüsse und optional WLAN. Mit 2 Grafikports (HDMI und Displayport) eignet sich der PicoSYS 2804 hervorragend für anspruchsvolle grafikintensive Aufgaben.Für die Datenkommunikation stehen 6 serielle Schnittstellen zur Verfügung, von denen 6 als RS232 und 2 als RS422 oder RS485 nutzbar sind. Zusätzlich finden Sie 2 USB 2.0 und 4 USB 3.2 Gen 1 Anschlüsse.Dieser Embedded Box PC ist äußerst vielseitig und kann wahlweise mit Windows oder Linux Betriebssystemen konfiguriert werden. Zudem ist er Win11 fähig und entspricht den FCC-Zertifizierungen.Der PicoSYS 2804 wird mit einem externen 60W Netzteil betrieben und akzeptiert Eingangsspannungen von 12V bis 24V, was die Einsatzmöglichkeiten flexibel gestaltet. Die Betriebstemperatur reicht von 0°C bis 50°C, und die Montagemöglichkeiten umfassen VESA, Wallmount und Hutschiene.Mit kompakten Abmessungen von 204mm x 140mm x 67mm passt der PicoSYS 2804 mühelos in verschiedene Umgebungen und Anwendungen. Dieses Embedded PC-System ist die ideale Lösung für industrielle Automatisierung, Steuerungssysteme, Digital Signage und vieles mehr. Holen Sie sich die Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie benötigen, mit dem PicoSYS 2804!
Weitere Informationen:
Lüfterlos:
ja
CPU-Gruppe:
Intel Celeron
RAM:
4 GB
Laufwerk:
SSD
Laufwerkskapazität:
128 GB
Raid 1:
ja
Netzwerkanschlüsse:
2
Gigabit LAN:
2
2.5 Gigabit LAN:
0
10G LAN:
0
WLAN:
optional
USB 2.0:
2
Anzahl Grafikports:
2
Grafikanschlüsse:
HDMI | Displayport
Stromanschluss:
Hohlstecker
Montage:
VESA | Wallmount | Hutschiene optional
Breite:
204 mm
Höhe:
67 mm
Tiefe:
140 mm
erw. Temperaturbereich:
nein
Prozessor:
Intel® Celeron® 4305UE 2.0GHz
Betriebstemperatur:
0°C - 50° C
max. RAM:
32 GB
IP-Schutz komplett:
ohne
Betriebssysteme (opt.):
Windows, Linux
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0):
4
Netzteil:
extern
Netzteilleistung:
60 W
Eingangsspannung:
12V - 24V
Slotarten:
M.2 | MiniPCIe | SIM-Slot
Eingangsspannung Auswahl:
12V | 24V
Serielle Schnittstellen:
6
davon als RS232 nutzbar:
6
davon als RS422 nutzbar:
2
davon als RS485 nutzbar:
2
Zertifizierungen:
FCC
USB 3.2 Gen 2 Typ-A:
0
USB 3.2 Gen 2 Typ-C:
0
Erweiterungsslot:
nein
Digital I/O:
0
PoE-Ports:
0
USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C:
0
CAN-Bus:
0
Win11 fähig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, embedded pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 682,79*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 610,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 682,79*
€ 812,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 681,92*
€ 811,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 668,28*
€ 795,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 653,86*
€ 778,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 610,00*
€ 725,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.