Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PicoSYS 2806 Embedded-PC, Atom x6413E, 8GB, 128GB SSD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PicoSYS 2806 Embedded-PC, Atom x6413E, 8GB, 128GB SSD
PicoSYS 2806 Embedded-PC, Atom x6413E, 8GB, 128GB SSD
Artikel-Nr.:
     3421-9ef532x
Hersteller:
     Fabiatech
Herst.-Nr.:
     9ef532x
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
PicoSYS 2806 – Zuverlässiger Embedded PC für industrielle AnwendungenDer PicoSYS 2806 kombiniert robuste Leistung mit vielseitigen Anschlussmöglichkeiten und wurde speziell für den Einsatz in industriellen Umgebungen entwickelt. Mit einem Intel® Atom™ x6413E Prozessor und 8 GB RAM (erweiterbar auf 16 GB) bietet er die Rechenleistung, die moderne Steuerungs- und Automatisierungslösungen benötigen. Das lüfterlose Design ermöglicht einen geräuschlosen Betrieb und sorgt für eine hohe Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb. Mit einem kompakten Gehäuse von 154 x 104 x 54 mm und Din-Rail- sowie optional VESA-Montagemöglichkeiten ist der PicoSYS 2806 einfach zu installieren und flexibel einsetzbar. Umfangreiche Schnittstellen: Zwei serielle Schnittstellen (RS232, RS422, RS485), zwei Gigabit-LAN-Ports sowie VGA- und HDMI-Anschlüsse ermöglichen die Integration in vielfältige Systeme. Lüfterlos und robust: Wartungsfreier Betrieb, ideal für staubige oder geräuschempfindliche Umgebungen. Vielfältige Betriebssystemunterstützung: Kompatibel mit Windows, Linux und Windows 11 für maximale Flexibilität. Effizienter Betrieb: Dank 60-W-Netzteil und Eingangsspannungen von 9-24 V DC geeignet für energieeffiziente Anwendungen. Zertifiziert und sicher: Die FCC-Zertifizierung gewährleistet die Einhaltung internationaler Sicherheits- und Qualitätsstandards. Erweiterte Temperaturtoleranz: Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +60 °C für anspruchsvolle Umgebungen. Digital I/O (DIO): Für die einfache Integration in industrielle Steuerungssysteme. Breite Anwendungsmöglichkeiten: Der PicoSYS 2806 ist ideal für den Einsatz in industriellen Steuerungs- und Automatisierungslösungen, der Gebäudeüberwachung oder der Maschinensteuerung. Mit seinen seriellen Schnittstellen und flexiblen Montageoptionen eignet er sich besonders für Anwendungen, bei denen eine nahtlose Kommunikation mit älteren und modernen Geräten erforderlich ist. Ob in Produktionsanlagen, als IoT-Gateway oder für industrielle Prozesse – der PicoSYS 2806 überzeugt durch Zuverlässigkeit und Effizienz.
Weitere Informationen:
Lüfterlos:
ja
CPU-Gruppe:
Intel Atom
RAM:
8 GB
Laufwerk:
SSD
Laufwerkskapazität:
128 GB
Raid 1:
nein
Netzwerkanschlüsse:
2
10/100 Mbit LAN:
0
Gigabit LAN:
2
2.5 Gigabit LAN:
0
10G LAN:
0
WLAN:
optional
USB 2.0:
4
Anzahl Grafikports:
2
Grafikanschlüsse:
VGA | HDMI
Stromanschluss:
Terminal Block
Montage:
VESA | Hutschiene
Breite:
145 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
104 mm
erw. Temperaturbereich:
nein
Prozessor:
Intel® Atom™ x6413E, 1,5GHz
Sonstiges:
CFast Sockel
Betriebstemperatur:
-20°C - 60° C
max. RAM:
16 GB
IP-Schutz komplett:
ohne
Betriebssysteme (opt.):
Windows, Linux
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0):
0
Netzteil:
extern
Netzteilleistung:
60 W
Eingangsspannung:
9V-24V DC
Slotarten:
M.2 | CFast Slot
Eingangsspannung Auswahl:
12V | 24V
Serielle Schnittstellen:
2
davon als RS232 nutzbar:
2
davon als RS422 nutzbar:
2
davon als RS485 nutzbar:
2
Zertifizierungen:
FCC
USB 3.2 Gen 2 Typ-A:
0
USB 3.2 Gen 2 Typ-C:
1
Erweiterungsslot:
nein
Digital I/O:
4
PoE-Ports:
0
USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C:
0
CAN-Bus:
0
Win11 fähig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, embedded pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 683,26*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 606,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 683,26*
€ 813,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 681,39*
€ 810,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 668,35*
€ 795,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 652,17*
€ 776,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 606,36*
€ 721,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.